S12L CTFPL-09 Clamp Lock-borestænger til trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3606502
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606502
EAN/GTIN 7291075063998
Producentnummer 3606502
L-nummer L23990 348

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 15,6 mm, total længde (OAL) 140 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMR 090202
  • Dmin afstivning 15,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 3 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 34 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven