PDACL 2020K-11S-JHP Værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 55°-platter til brug på drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3605928
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3605928
EAN/GTIN 7291075310498
Producentnummer 3605928
L-nummer L23990 767

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøj med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 28 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..11T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven