PRWR 177-CA-19 Kassetter, der passer til PRWR/L 50-55, til efterbearbejdning af undergulvshjulsæt på jernbanekøretøjer

Art.-nr.: 3603179
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603179
EAN/GTIN 7291075331868
Producentnummer 3603179
L-nummer L23990 1398

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 43 mm, hovedlængde (LH) 35 mm, samlet længde (OAL) 43 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 43 mm
  • Funktionsbredde (WF) 19,1 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) LNMX 191940
  • Samlet længde (OAL) 43 mm
  • Skaftbredde (B) 18,6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven