• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

SCACL 1616K-06S Klemme med skruespænding og 7° frigangsvinkel til 80° platter til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3603073
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603073
EAN/GTIN 7291075111897
Producentnummer 3603073
L-nummer L23990 1879

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16,2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CC.. 0602
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven