DCLNR 4040S-19 R-spændeværktøjsholder med 95° angrebsvinkel til negative, rombiske 80° platter

Art.-nr.: 3602765
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602765
EAN/GTIN 7291075192360
Producentnummer 3602765
L-nummer L23990 1443

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøj med WSP, funktionslængde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 42 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 50 mm
  • Hovedlængde (LH) 42 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CNMG 1906..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven