A20R SDUCL-11 Borestænger med skruespænde til positive rombiske 55° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3602687
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3602687
EAN/GTIN 7291075065046
Producentnummer 3602687
L-nummer L23990 552

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstik 25 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 14,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 11T302-PF
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven