TCLNL 2525M-12CH Spænder med 95° angrebsvinkel til negative, rhombiske CNGX 80° keramiske platter med kalot

Art.-nr.: 3602374
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602374
EAN/GTIN 7291075194739
Producentnummer 3602374
L-nummer L23990 901

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 33 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CNGX 1207...T
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven