E12 SCLCR-06 HEAD Udskiftelige drejehoveder med skruespænding til positive, rombeformede 80°-platter med 7° frigangsvinkel, til fastspænding på et hårdmetalskaft

Art.-nr.: 3601977
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3601977
EAN/GTIN 7291075178142
Producentnummer 3601977
L-nummer L23990 228

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, pick-up diameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstik 15,8 mm, total længde (OAL) 179 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CCMT 060202-PF
  • Dmin afstivning 15,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 179 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -7 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 24,8 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven