CCLNR 2020K-12CEA Clamp Lock-værktøjsholdere til negative, rombeformede 80°-platter

Art.-nr.: 3601825
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601825
EAN/GTIN 7291075113402
Producentnummer 3601825
L-nummer L23990 684

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 27 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNGN 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven