PQLCL 1616H-09 Værktøjsholder med vippeklemme til positive 80°-platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3601551
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601551
EAN/GTIN 7291075062779
Producentnummer 3601551
L-nummer L23990 1454

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøj med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 22 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Hovedlængde (LH) 22 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QCMT 09T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven