PQLNL 2020K-09 Værktøjsholder med vippespænde til negative QNMG-platter

Art.-nr.: 3601535
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601535
EAN/GTIN 7291075062885
Producentnummer 3601535
L-nummer L23990 1442

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 26,6 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 26,6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) QNMG 0904
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven