S0610H SWUBL-06 Borestænger med skruespænding til små, positive WBMT trigon-platter

Art.-nr.: 3601371
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601371
EAN/GTIN 7291075065657
Producentnummer 3601371
L-nummer L23990 539

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, pick-up diameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstik 6 mm, total længde (OAL) 100 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 060101R
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skafthøjde (H) 9 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven