S32U MWLNR-06W Top Wedge borestænger til tosidede Trigon skær

Art.-nr.: 3601313
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601313
EAN/GTIN 7291075037210
Producentnummer 3601313
L-nummer L23990 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 36 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 19 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin afstivning 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 28 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven