A-SVUNL 12-2.5 Borestænger med indvendige kølevandshuller til 35° negative rombiske platter

Art.-nr.: 3601218
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601218
EAN/GTIN 7291075088755
Producentnummer 3601218
L-nummer L23990 1311

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, minimum boring diameter (DMIN) 1,04″, samlet længde (OAL) 7″, skafthøjde (H) 0,677″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,63″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,04″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -14 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1,2″
  • Skafthøjde (H): 0,677″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven