A20Q SVUNL-12 Borestænger med indvendig kølemiddeltilførsel til negative, rombeformede 35°-platter

Art.-nr.: 3601169
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601169
EAN/GTIN 7291075037739
Producentnummer 3601169
L-nummer L23990 418

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstikning 26,5 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNMG 2,5-1-NF
  • Dmin afstivning 26,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 38 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven