S20R STFPL-16 Borestænger med skruespænding til positive, trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601011
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3601011
EAN/GTIN 7291075065190
Producentnummer 3601011
L-nummer L23990 551

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstik 21,5 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 10,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMT 160304
  • Dmin afstivning 21,5 mm
  • Skæreskærets bredde (DMIN_2) 21,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 63 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven