SSBCL 2020K-12 Spænder med 75° angrebsvinkel og skruespænding til firkantede platter med 7° angrebsvinkel

Art.-nr.: 3600960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600960
EAN/GTIN 7291075074253
Producentnummer 3600960
L-nummer L23990 1296

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 19 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) SC..1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter