S10L SDUCL-07 Borestænger med skruespænde til positive rombiske 55° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600910
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600910
EAN/GTIN 7291075064896
Producentnummer 3600910
L-nummer L23990 447

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstikning 14 mm, total længde (OAL) 140 mm, skafthøjde (H) 9,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 8 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin afstivning 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -3 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -9 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 18 mm
  • Skafthøjde (H) 9,2 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven