SDNCN 2525M-11 Klemme med skruespænding til 55° platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600904
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600904
EAN/GTIN 7291075066449
Producentnummer 3600904
L-nummer L23990 1960

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 30 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..11T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven