S-SCLCR 12-3 Borestænger med skruelås med 80° rombiske skær med 7° frigang til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 3600831
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600831
EAN/GTIN 7291075123401
Producentnummer 3600831
L-nummer L23990 1045

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, minimum boring diameter (DMIN) 0,985″, samlet længde (OAL) 10″, skafthøjde (H) 0,677″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 1/2″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,985″
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -5 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1,43″
  • Skafthøjde (H): 0,677″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven