MVJNL 2525M-16 Spænder med spændeklo til negative, rombeformede 35° skær

Art.-nr.: 3600661
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600661
EAN/GTIN 7291075061833
Producentnummer 3600661
L-nummer L23990 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 41 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 41 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) VNMG 1604
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven