CTFPR 1212F-11 Clamp Lock-værktøjsholder med 11° frigangsvinkel til plandrejeskær

Art.-nr.: 3600200
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600200
EAN/GTIN 7291075042726
Producentnummer 3600200
L-nummer L23990 757

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 80 mm, hovedlængde (LH) 16 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Hovedlængde (LH) 16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMR TPGN 1103 PN-R.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven