{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 16/16 | |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 50 mm | |
Borehovedlængde lukket | 86,5 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Passende tandkransnøgle | S3 | |
Produkttype | Tandkransborepatron |
Artikelnummer | 342215 16/16 | |
EAN/GTIN | 4019208062747 | |
Producentnummer | 227152 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Tandkransborepatron Prima, Type: 16/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
473,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
445,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Borepatronkonus | B 16 | B 16 |
Borehovedlængde lukket | 86,5 mm | 86,5 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type | 16/16 | 16/16 |
Passende tandkransnøgle | S3 | S3 |