Tandkransborepatron Prima 8

Art.-nr.: 342215 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 8
Spændeområde 0,5 mm - 8 mm
Udvendig ⌀ 29,5 mm
Borehovedlængde lukket 57,5 mm
Borepatronkonus B 12
Største borepatronkonus-⌀ 12,065 mm
Passende tandkransnøgle S2
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342215 8
EAN/GTIN 4019208066974
Producentnummer 245550

Betegnelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.
Til højre- og venstreløb.
Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, slagboremaskiner og standerboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven