{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 16/18 | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 56,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 98 mm | |
Borepatronkonus | B 18 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 17,78 mm | |
Passende tandkransnøgle | S3 | |
Produkttype | Tandkransborepatron |
Artikelnummer | 342215 16/18 | |
EAN/GTIN | 4019208018201 | |
Producentnummer | 72825 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Tandkransborepatron Prima, Type: 16/18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
740,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
593,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 56,5 mm | 50 mm |
Borepatronkonus | B 18 | B 18 |
Største borepatronkonus-⌀ | 17,78 mm | 17,78 mm |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type | 16/18 | 16/18 |
Passende tandkransnøgle | S3 | S3 |
Produkttype | Tandkransborepatron | Tandkransborepatron |