{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 10/12 | |
Spændeområde | 0,8 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 34,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 60,5 mm | |
Borepatronkonus | B 12 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | |
Passende tandkransnøgle | S2 | |
Produkttype | Tandkransborepatron |
Artikelnummer | 342215 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018041 | |
Producentnummer | 72653 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tandkransborepatron Prima 10/12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
252,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 34,5 mm | 33,5 mm |
Borepatronkonus | B 12 | B 12 |
Borehovedlængde lukket | 60,5 mm | 61,4 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spændeområde | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Passende tandkransnøgle | S2 | S2 |
Produkttype | Tandkransborepatron | Tandkransborepatron |