{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 10/12 | |
Spændeområde | 0,8 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 33,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 61,4 mm | |
Borepatronkonus | B 12 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | |
Passende tandkransnøgle | S2 | |
Produkttype | Tandkransborepatron |
Artikelnummer | 342220 10/12 | |
EAN/GTIN | 4045197152916 | |
Producentnummer | 342220 10/12 |