{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 16/16 | |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 50 mm | |
Borehovedlængde lukket | 86,5 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Passende tandkransnøgle | S3 | |
Produkttype | Tandkransborepatron |
Artikelnummer | 342220 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152947 | |
Producentnummer | 342220 16/16 |