{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 10/16 | |
Spændeområde | 1 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,8 mm | |
Borehovedlængde lukket | 77 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Passende tandkransnøgle | S2 | |
Produkttype | Tandkransborepatron |
Artikelnummer | 342215 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208018065 | |
Producentnummer | 72687 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Tandkransborepatron Prima, Type: 10/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
252,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 42,8 mm | 42,4 mm |
Borepatronkonus | B 16 | B 16 |
Borehovedlængde lukket | 77 mm | 77 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Passende tandkransnøgle | S2 | S2 |
Produkttype | Tandkransborepatron | Tandkransborepatron |