Tandkransborepatron Prima 6/10

Art.-nr.: 342215 6/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6/10
Spændeområde 0,5 mm - 6,5 mm
Udvendig ⌀ 29,5 mm
Borehovedlængde lukket 52,5 mm
Borepatronkonus B 10
Største borepatronkonus-⌀ 10,094 mm
Passende tandkransnøgle S1
Produkttype Tandkransborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342215 6/10
EAN/GTIN 4019208067018
Producentnummer 245586

Betegnelse

Udførelse:

Bakkerne er hærdede.
Til højre- og venstreløb.
Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, slagboremaskiner og standerboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven