{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 16/16 | |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 51 mm | |
Borehovedlængde lukket | 107 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341400 16/16 | |
EAN/GTIN | 4019208191911 | |
Producentnummer | 871064 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende borepatron Supra 16/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
994,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Borepatronkonus | B 16 | B16 | B 16 |
Borehovedlængde lukket | 107 mm | 105 mm | 106,7 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type | 16/16 | ||
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |