{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13/16 | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 46 mm | |
Borehovedlængde lukket | 101,5 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189826 | |
Producentnummer | 871051 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende borepatron Supra 13/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
709,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 46 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Borepatronkonus | B 16 | B16 | B 16 |
Borehovedlængde lukket | 101,5 mm | 103 mm | 101,6 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Type | 13/16 | ||
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |