{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 10/12 | |
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 40,2 mm | |
Borehovedlængde lukket | 86,1 mm | |
Borepatronkonus | B 12 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341400 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208189765 | |
Producentnummer | 871040 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende borepatron Supra 10/12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Borepatronkonus | B 12 | B12 | B 12 |
Borehovedlængde lukket | 86,1 mm | 86 mm | 79,4 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Type | 10/12 | ||
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |