{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 13/12 | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 42,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 90 mm | |
Borepatronkonus | B 12 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341400 13/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018546 | |
Producentnummer | 871046 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende borepatron Supra 13/12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
740,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
563,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
567,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Borepatronkonus | B 12 | B12 | B 12 |
Borehovedlængde lukket | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Type | 13/12 | ||
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |