{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 8 | |
Spændeområde | 0 mm - 8 mm | |
Udvendig ⌀ | 35,8 mm | |
Borehovedlængde lukket | 73,4 mm | |
Borepatronkonus | B 12 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341400 8 | |
EAN/GTIN | 4019208195025 | |
Producentnummer | 871032 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende borepatron Supra 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
804,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
610,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 35,8 mm | 37 mm |
Borepatronkonus | B 12 | B12 |
Borehovedlængde lukket | 73,4 mm | 78 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spændeområde | 0 mm - 8 mm | 0 mm - 8 mm |
Type | 8 | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |