{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 10/16 | |
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 40,2 mm | |
Borehovedlængde lukket | 89,1 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341400 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189772 | |
Producentnummer | 871041 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende borepatron Supra 10/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 43 mm |
Borepatronkonus | B 16 | B16 | B 16 |
Borehovedlængde lukket | 89,1 mm | 86 mm | 92 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Type | 10/16 | ||
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |