Selvspændende borepatron 10/12

Art.-nr.: 341420 10/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 0 mm - 10 mm
Udvendig ⌀ 40 mm
Borehovedlængde lukket 86 mm
Borepatronkonus B12
Største borepatronkonus-⌀ 12,065 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341420 10/12
EAN/GTIN 4045197883223
Producentnummer 341420 10/12

Betegnelse

Udførelse:

Industriudførelse
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342887 eller direkte på maskinspindlen.
Til standerboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Selvspændende borepatron  10/12

Selvspændende borepatron 10/12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
661,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
661,55  DKK
plus moms plus fragt
Udvendig ⌀ 40 34,3
Borepatronkonus B12 B 12
Borehovedlængde lukket 86 79,4
Største borepatronkonus-⌀ 12,065 12,065
Spændeområde 0 ;10 0 ;10
Produkttype Borepatron, nøglefri Borepatron, nøglefri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven