{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 52 mm | |
Borehovedlængde lukket | 105 mm | |
Borepatronkonus | B16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341420 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197883261 | |
Producentnummer | 341420 16/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Selvspændende borepatron, Type: 16/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 52 mm | 50,5 mm |
Borepatronkonus | B16 | B 16 |
Borehovedlængde lukket | 105 mm | 106,7 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |