NQCH16-SDACR-11S-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænde til 55° rhombeformede platter med 7° frigangsvinkel, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397237
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397237
EAN/GTIN 7291075479843
Producentnummer 3397237
L-nummer L23990 1873

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DC.. 11T3
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven