NQCH12-SCACL-09S-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruelås til 80° rombiske platter med 7° frigangsvinkel, til brug på automatiske drejebænke med glidende spindelstock

Art.-nr.: 3397176
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3397176
EAN/GTIN 7291075479799
Producentnummer 3397176
L-nummer L23990 1805

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 12,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CC.. 09T3
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven