SDN D5.0-0.50-10-XN09 Fræsere med fuld slids af skivetypen, der bærer XNMU 0904 firkantede skær med 4 højre- og 4 venstrehåndede skærekanter

Art.-nr.: 3393670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELISLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393670
EAN/GTIN 7291075440409
Producentnummer 3393670
L-nummer L23980 1561

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skæredybde maksimum (CDX) 1,4 tommer, skærediameter (DC) 5 tommer, skæredybde (CICT) 14 tommer Skærebredde (CW) 1 / 2 tommer, navdiameter (DHUB) 2, samlet længde (OAL) 5 / 8 tommer, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,4″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Antal skærende emner (CICT): 14
  • Skærebredde (med uret): 1/2″
  • Navdiameter (DHUB): 2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XNMU 090446
  • Samlet længde (OAL): 5/8″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 7

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven