SDN D3.0-0.39-08-XN09 Pladefræsere med fuld slids, der bærer XNMU 0904 firkantede skær med 4 højre- og 4 venstrehåndede skærekanter

Art.-nr.: 3393668
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELISLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393668
EAN/GTIN 7291075440386
Producentnummer 3393668
L-nummer L23980 1554

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæredybde maksimum (CDX) 0,7″, skærediameter (DC) 3″, skæredybde (CICT) 8, skærebredde (CW) 0,39″, navdiameter (DHUB) 1-1/2″, samlet længde (OAL) 1/2 ,perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,7″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Skærebredde (med uret): 0,39″
  • Navdiameter (DHUB): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XNMU 090446
  • Samlet længde (OAL): 1/2″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 8

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven