FDN D6.0-0.39-12-XN09 Fræsere med hel flange, der bærer XNMU 0904 firkantede skær med 4 højre- og 4 venstrehåndede skærekanter

Art.-nr.: 3393666
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELISLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393666
EAN/GTIN 7291075440362
Producentnummer 3393666
L-nummer L23980 1527

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skæredybde maksimum (CDX) 1,65 tommer, skærediameter (DC) 6 tommer, skæredybde (CICT) 16, skærebredde (CW) 0,39 tommer, navdiameter (DHUB) 3,15 ,samlet længde (OAL) 16-1/2 tommer, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,65″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Skærebredde (med uret): 0,39″
  • Navdiameter (DHUB): 3,15″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XNMU 0904...
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 16
  • Brugbar længde (LU): 1,9″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven