FDN D4.0-0.39-08-XN09 Fræsere med fuld slids og flange med XNMU 0904 firkantede skær med 4 højre- og 4 venstrehåndede skærekanter

Art.-nr.: 3393661
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELISLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393661
EAN/GTIN 7291075440324
Producentnummer 3393661
L-nummer L23980 1492

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæredybde maksimum (CDX) 1,06″, skærediameter (DC) 4″, skæredybde (CICT) 12, skærebredde (CW) 0,39″, navdiameter (DHUB) 2-1/4″, samlet længde (OAL) 1-3/4″, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 12

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,06″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Skærebredde (med uret): 0,39″
  • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XNMU 0904...
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 12
  • Brugbar længde (LU): 1,18″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven