Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 6 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 57 mm, skaft Rund, skaft Rund
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 0,2 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 35 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,06 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 57 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 25 mm