EC-H4L 10-22/40W10CFR.5 IC900 Fræsere i massivt hårdmetal med 4 skær, 4xD aflastning, forskellige hjørneradier, forskellige helixvinkler og ulige stigning til lavvibrationsbearbejdning

Art.-nr.: 3382158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3382158
EAN/GTIN 7291075301144
Producentnummer 3382158
L-nummer L24180 389

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 22 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 80 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 35 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,09 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven