ELB-R0.75R16A5-6C8-63 IC902 Solidcarbid-pindefræser i linseform til 3D-profilfræsning på 5-aksede maskiner (for- og efterbearbejdning)

Art.-nr.: 3366916
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3366916
EAN/GTIN 7291075431711
Producentnummer 3366916
L-nummer L24180 1448

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 1,1 mm, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 63 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,75 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 5 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven