XNHU 130608PNN-PL IC808 Firkantede skær med 4 højre og 4 venstre skærekanter

Art.-nr.: 3335913
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELISLOT
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335913
EAN/GTIN 7291075450019
Producentnummer 3335913
L-nummer L23910 344

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 13 mm, skærtykkelse (S) 8,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven