AVC-D25-SCLCR-09 Udskiftelige borehoveder til rombiske 80° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3331854
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3331854
EAN/GTIN 7291075364804
Producentnummer 3331854
L-nummer L23990 462

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, funktionslængde (LF) 20 mm, Dmin afstik 32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 20 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • Dmin afstivning 32 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven