TNMG 160408-M3M IC830 Dobbeltsidet, rombisk drejeindsats til bearbejdning af rustfrit stål og kulstofstål med lavt C-indhold

Art.-nr.: 3328857
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328857
EAN/GTIN 7291075306866
Producentnummer 3328857
L-nummer L23950 2610

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 16,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3M
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven